Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fáradtolaj gyűjtő készülék A gyors, tiszta olajcsere érdekében

Fáradt olaj-gyűjtő készülék, R90
OLAJLEERESZTŐ KOCSI

Cikksz. 071593 90
EAN 4011231751131

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A gyors, tiszta olajcsere érdekében

Magasságban beállítható és elfordítható gyűjtőtálca


  • Tartóval az olajszűrő leeresztéshez

  • Leeresztőszeleppel a leeresztett olaj egyszerű szabályozására


Külső betekintő cső


A fáradtolaj mennyiségének ellenőrzéséhez



Ürítés nyomólappal (0,5 bar)



Kivehető kisalkatrész-tálcával



Tartály térfogat: 90 liter



Gyűjtőtálca mérete: Ø 580 x 300 mm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartály kapacitása

90 l

Min./max. magasság

1400-1900 mm

Tálca átmérő

580 mm

Max. magasság

1900 mm

Tálca magasság

300 mm

Tálca kapacitás

13 l

Önbeálló kerekék száma

2 darab

Fix kerekek száma

2 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk